Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4707.2000 NETZANSCHLUSSMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176781
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4707.2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14, C18
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: 4707
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 4707.2000, 1176781, 117-6781
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,09*
    € 8,77*
    € 5,95*
    ab € 13,74*
    € 23,27*
    € 6,90*
    ab € 7,48*
    € 24,36*
    € 8,95*
    ab € 14,93*
    € 24,40*
    Lager 139
    71
    € 14,99*
    ab € 11,75*
    € 29,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6051.2008
    ab € 7,83*
    Zubehör
    Schurter
    6051.2121
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.