Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 93017510X PRÜFSTECKVERBIND. BANANENST. 4MM 16A 60V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176441
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     93017510X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Messtechniksteckverbinder-Kits
Produktpalette: BUG 10 Series
  • Lieferumfang des Kits: Buchse 930 175-100 in Schwarz, 930 175-101 in Rot, 930 175-102 in Blau, 930 175-103 in Gelb, 930 175-104 in Grün
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,114* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934062101
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Hirschmann
    934092101
    ab € 6,02*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    VQ 20
    ab € 5,80*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    BUELA 20 K
    ab € 6,64*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    BUELA 30 K
    ab € 4,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.