Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TL2BR022F STROMMESSWIDERSTAND, 0R022, 1%, 250MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1173970
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TL2BR022F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallfolienwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: TL
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.022 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, metallfolienwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TL2BR022F, 1173970, 117-3970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,602*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,57*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.