Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 93.732.3350.0 STECKER ANSCHLUSSKABEL AUSGANGSSTECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172836
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.732.3350.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Steckergehäuse
Zugentlastung
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: ST18
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 380 VAC
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, wieland steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 3 polig, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 93.732.3350.0, 1172836, 117-2836
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 1,76*
    € 2,11*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,15*
    € 2,56*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,56*
    € 2,82*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,95*
    € 3,14*
    Lager 139
    308
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 6,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wieland
    93.731.3250.0
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.