Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) A262CAN ABSCHIRMGEHÄUSE, TRANSFORMATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172345
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A262CAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Produktpalette: A262
  • Außenhöhe - imperial: 0.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 29 mm
  • Außentiefe - metrisch: 24 mm
  • Gehäusefarbe: Silber
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: -
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.14 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 23 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Nickel-Eisen-Legierung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS), A262CAN, 1172345, 117-2345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,34*
    € 16,33*
    Lager 139
    138
    € 14,99*
    ab € 7,56*
    € 16,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vigortronix
    VTX-102-000
    ab € 6,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.