Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTCR4M91G53-R0 RESONATOR, SMD, 4.91MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1170432
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M91G53-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Produktpalette: -
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenz: 4.91 MHz
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTCR4M91G53-R0, 1170432, 117-0432
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,153*
    Lager 139
    2658
    5
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,39*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,124*
    € 0,619*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.