Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-13-15-1 TSS RG179U KUPPLUNG, BNC CRIMP 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169593
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-13-15-1 TSS RG179U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG179
  • SVHC: Lead (21-Jan-2025)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-13-15-1 TSS RG179U, 1169593, 116-9593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    1302
    € 83,48*
    Zubehör
    Tempo
    2051.
    € 58,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.