Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 40.31.8.240.0000 RELAIS, SPDT, 240V AC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169156
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.31.8.240.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: AC
  • Spulenwiderstand: 31.5 kohm
  • Produktpalette: 40 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, industrierelais 240v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 40.31.8.240.0000, 1169156, 116-9156
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 4,56*
    € 5,49*
    19 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 5,54*
    € 6,60*
    50
    Frei Haus
    ab € 8,8862*
    € 10,407*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,18*
    € 12,14*
    Lager 139
    479
    1
    € 14,99*
    ab € 8,55*
    € 14,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    95132
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Finder
    9563
    ab € 2,85*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CFTBN/1
    ab € 0,661*
    Zubehör
    Finder
    95.83.3SXA
    ab € 4,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.