Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 6TS14-18N BLACK ISOLIER GEFLECHTSCHLAUCH 14MM SW 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168991
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     6TS14-18N BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann tyton geflechtschlauch
geflechtschlauch
Produktpalette: Helagaine HEGPA66
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 14 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 10 m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, HELLERMANNTYTON, 6TS14-18N BLACK, 1168991, 116-8991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    492001
    ab € 16,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.