Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Signalcontroller, MC56F83xx, 60 MHz, 512 KB, 62 I/O(s), CAN, SCI, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165844
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8366VFVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 2.5 V
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: MC56F83xx
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 60 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, SCI, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, NXP, MC56F8366VFVE, 1165844, 116-5844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,61*
    € 79,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,57*
    € 76,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,06*
    € 64,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,90*
    € 48,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,19*
    € 43,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003151
    ab € 0,338*
    Zubehör
    NXP
    CWH-UTP-ONCE-HE
    ab € 134,99*
    Zubehör
    NXP
    MC56F8367EVME
    ab € 398,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.