Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F8323VFBE 16BIT,HYBRID CONTROLLER,56F8323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165838
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8323VFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 2.5 V
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: MC56F83xx
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 32 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 60 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, SCI, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, NXP, MC56F8323VFBE, 1165838, 116-5838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003151
    ab € 0,316*
    Zubehör
    NXP
    CWH-UTP-ONCE-HE
    ab € 135,27*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1070
    ab € 14,14*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE460-01
    ab € 10,37*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,21*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-08E
    ab € 3,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.