Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1731168
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5101442
EAN/GTIN:
     5059041512039
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = Datamate J-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

J-Tek-Stiftleisten. Eine Produktreihe an Stiftleisten der Serie Datamate J-Tek von Harwins, die mit und ohne Verriegelungsschrauben und Platinenbefestigungen angeboten werden. M80-400, M80-402, M80-500, M80-505, M80-530 und M80-532 haben Verriegelungsschrauben M80-510 und M80-540 haben Platinenbefestigungen M80-512 und M80-542 haben Verriegelungsschrauben und Platinenbefestigungen M80-400, M80-410, M80-500, M80-510, M80-530 und M80-540 haben 3 mm lange PC-Endstifte
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate J-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1731168, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M805101442, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 15,49*
Lager 108
11
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,65*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 8,95*
€ 19,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 172,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.