Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K103K15X7RF53L2 KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141772
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K15X7RF53L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: Mono-Kap
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K103K15X7RF53L2, 1141772, 114-1772
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17911
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0335*
    € 0,165*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 0,47*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C315C103K5R5TA
    ab € 0,0428*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR155C103KARTR1
    ab € 0,0815*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR155C103KAR
    ab € 0,0672*
    Ähnlich
    Vishay
    K103K15X7RF5TL2
    ab € 0,0328*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.