Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K100J15C0GF53L2 KONDENSATOR, 10PF, 50V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141756
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K100J15C0GF53L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: K Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K100J15C0GF53L2, 1141756, 114-1756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0362*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1724*
    € 0,20516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    1C10C0G100J050B
    ab € 0,0718*
    Ähnlich
    Vishay
    K100J15C0GF5TL2
    ab € 0,0342*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.