| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1141587 Herst.-Nr.: PE30L0FL103KAB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: PE30 Series Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Cermet Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 3 WWellendurchmesser: 6 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 25 mmBetriebstemperatur, min.: -55 °CProduktbreite: - SVHC: Lead (23-Jan-2024) Produkthöhe: - Produktlänge: 45 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PE30L0FL103KAB, 1141587, 114-1587 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,11* | € 37,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,87* | € 38,17* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 25,98* | € 57,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|