Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PE30L0FL101KAB POTENTIOMETER, LINEAR, 100R, 3W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141579
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FL101KAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PE30 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 3 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PE30L0FL101KAB, 1141579, 114-1579
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 17,46*
    € 31,82*
    10
    Frei Haus
    ab € 30,99*
    € 38,19*
    Lager 139
    46
    1
    € 14,99*
    ab € 25,96*
    € 60,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,98*
    € 72,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,14*
    € 62,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,04*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.