Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RT055AS10R0KB RHEOSTAT, DRAHTGEWICKELT, 10R, 10%, 55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141329
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RT055AS10R0KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drahtwiderstand
Produktpalette: RT
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Nennleistung: 55 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 320 °C
  • Bahnwiderstand: 10 ohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 36 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehpotentiometer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Passive, Rheostate, VISHAY, RT055AS10R0KB, 1141329, 114-1329
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 474,77*
    € 489,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 740,67*
    € 831,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 831,64*
    € 989,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 825,54*
    € 982,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 776,83*
    € 924,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 751,01*
    € 893,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 740,67*
    € 881,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    ACCRFCADRANCG78
    ab € 47,37*
    Zubehör
    Vishay
    ACCRFBOUTON41JF
    ab € 93,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.