Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RW20117A472JB15 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 72W, 5%, 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141257
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RW20117A472JB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: RW Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 80 W
  • Betriebstemperatur, max.: 450 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.1 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 117 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RW20117A472JB15, 1141257, 114-1257
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 41,79*
    € 47,98*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 37,24*
    € 69,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,54*
    € 82,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,11*
    € 67,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,45*
    € 62,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,75*
    € 59,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    WT2124Y
    ab € 131,4246*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    FVDDF1.25-250A (S)(LF) K
    ab € 8,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.