Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RW20117 Wickel Lastwiderstand 4.7kΩ ±5% / 72W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678623
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RW20117A472JB15
EAN/GTIN:
     5059040837966
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 4.7kΩ
Leistung = 72W
Serie = RW20117
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

Serie RW, 72W. Hohe Verlustleistung Lange Lebensdauer Entsprechen strengsten Anforderungen (Norm NF C 93214)
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Leistung:
72W
Serie:
RW20117
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: 1678623, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RW20117A472JB15, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 54,14*
2 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 38,27*
€ 68,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.082,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
WT2124Y
ab € 130,96*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
FVDDF1.25-250A (S)(LF) K
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.