Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2MLBP NEON LAMPE BI-PIN 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1139232
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     2MLBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin
Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Nennstrom: 300 µA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 65 V
  • Lampensockel: Bi-Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Lampen, Leuchtstoffröhren, Neonlampen, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 2MLBP, 1139232, 113-9232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.