Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 044366 SAK4/35 DURCHGANGSKLEMME SYMM BEIGE 750V 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131742
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     044366 SAK4/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen weidmüller
durchgangsklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennstrom: 36 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, WEIDMULLER, 044366 SAK4/35, 1131742, 113-1742
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,19894*
    Zubehör
    Weidmüller
    011796 AP (SAK4/6)
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Weidmüller
    033700 Q2 (SAK2.5)
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Weidmüller
    DEK5-047346 5FW
    ab € 3,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.