Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK VB1.5/2/24 TRAFO, 1.5VA 2X 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131627
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB1.5/2/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Nennleistung: 1.5 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: VB Series
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 24V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 7 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trafo block, netztrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, VB1.5/2/24, 1131627, 113-1627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.