Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK AIM1.6/0.8 TRAFO, AUTO 1.6/0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131444
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AIM1.6/0.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Eingangsspannung: 115V, 220V, 230V, 240V
  • Nennleistung: 390 VA
  • Transformatormontage: Panelmontage
  • Produktpalette: AIM Series
  • Isolationsspannung: -
  • Ausgangsstrom: 1.6 A
  • Eingangsanschluss: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsanschluss: Schraubanschluss
  • Ausgangsspannung: 115V, 220V, 230V, 240V
  • Spannungsfunktion: Aufwärts / Abwärts
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, block spartrafo, spartrafo, spartrafo 384va, Spartransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, AIM1.6/0.8, 1131444, 113-1444
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 58,26*
    € 75,33*
    Frei Haus
    ab € 60,53*
    € 75,33*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 61,63*
    € 77,37*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 63,25*
    € 83,08*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 72,67*
    € 95,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,17*
    € 113,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,89*
    € 109,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,94*
    € 101,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,90*
    € 96,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,67*
    € 86,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.