Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETAL P3191 ANPASSUNGSÜBERTRAGER, SMD, 100UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1130839
Hersteller:
     Etal
Herst.-Nr.:
     P3191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Einfügungsverlust: 4.5 dB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 3.88 kVrms
  • Nennstrom: 100 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Windungsverhältnis: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Widerstand: 340 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Telekommunikationsanwendungen, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ETAL, P3191, 1130839, 113-0839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.