Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-439290A NETZKABEL UK 3M OFFENES ENDE 13A SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1124398
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-439290A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
3 meter anschlussleitung
anschlussleitung
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf freies Ende
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, X-439290A, 1124398, 112-4398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    C180-13
    ab € 0,408*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.