Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-299960A KABEL,FIG 8,SCHWARZ,2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1124388
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-299960A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: Ap800
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kleingerätestecker (IEC 60320 C7)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, X-299960A, 1124388, 112-4388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    C180-13
    ab € 0,408*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.