Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-285675A KABEL,IEC,10A,ORANGE,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1124387
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-285675A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 3m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel volex, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, X-285675A, 1124387, 112-4387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    C180-13
    ab € 0,408*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.