Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-285614A GERÄTEKABEL, IEC, 10A, SCHWARZ, 3.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1124381
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-285614A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 3,5 m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 11.5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel volex, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, X-285614A, 1124381, 112-4381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/10A
    ab € 0,911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.