Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 20G005 1002 SOCKET, PANELMONTAGE, 5+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123482
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20G005 1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: C16-3 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20G005 1002, 1123482, 112-3482
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    55
    € 14,99*
    ab € 14,81*
    € 21,33*
    1 Tag
    18
    € 5,95*
    ab € 13,43*
    € 23,93*
    € 8,95*
    ab € 16,38*
    € 28,66*
    € 5,90*
    ab € 16,62*
    € 35,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    VN0201600031
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Amphenol
    C016-20I005-1032
    ab € 16,41*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 00V000 000 2
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Amphenol
    C016-20C005-1002
    ab € 9,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.