Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0212FDLF/SB LÖTSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1120069
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0212FDLF/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze ersadur meißelform 2,2mm
Zur Verwendung mit: Lötkolben für die Lötstationen der Baureihen ANALOG 20 A, DIGITAL 2000 A, MICRO-CON 60 iA
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 2.2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0212FDLF/SB, 1120069, 112-0069
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,17*
    € 17,92*
    € 6,90*
    ab € 12,70*
    € 17,93*
    € 4,80*
    ab € 13,00*
    € 18,40*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 12,52*
    € 18,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,38*
    € 21,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.