Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, IP55, bündige Montage, Industrie, 129 mm, 90.2 mm, 175.9 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E-PKZ01-PVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 5.08 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 90.2 mm
  • Außentiefe - metrisch: 175.9 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Industrie
  • IP-Schutzart: IP55
  • Außenbreite - Zoll: 3.55 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.93 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 129 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 26,71*
    € 35,10*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 27,76*
    € 36,30*
    € 5,46*
    ab € 29,68*
    € 38,45*
    Frei Haus
    ab € 30,96*
    € 40,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,09*
    € 67,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,42*
    € 75,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,99*
    € 70,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,16*
    € 66,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,69*
    € 66,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,09*
    € 60,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    082152
    ab € 8,86*
    Zubehör
    Eaton
    082154
    ab € 8,86*
    Zubehör
    Eaton
    082155
    ab € 8,84*
    Zubehör
    Eaton
    082157
    ab € 8,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.