Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN 282-4-06 FILTER, 4A, 2 FUSE, ANSCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104579
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN 282-4-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 280
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 4 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,48*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 10,70*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 10,58*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 10,98*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 9,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.