Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2227MC-08-03-F1 IC SOCKEL, DIL, 0.3 Zoll, TUBE/60, 8POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1103831
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2227MC-08-03-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 8-polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2227MC
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 2227MC-08-03-F1, 1103831, 110-3831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,15967* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    08-3518-10
    ab € 0,552*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-44-308-41-001000
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.