Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5822021-4 SOCKEL SIMM 72POL METALL FASSUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1101360
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5822021-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten
Speicherkarten
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Edge
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Einklemmen, verriegelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: SIMM
  • Anzahl der Kontakte: 72 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 5822021-4, 1101360, 110-1360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    315
    Frei Haus
    ab € 4,28*
    € 4,28*
    Lager 139
    282
    1
    € 14,99*
    ab € 4,58*
    € 10,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.