Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, 0.1 µF, 50 V, ± 20%, Radial bedrahtet, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100533
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR205E104MAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: SkyCap SR Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 100nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, AVX, SR205E104MAR, 1100533, 110-0533
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,0875*
    € 0,1151*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1296*
    Lager 139
    1534
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0937*
    € 0,4234*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4234*
    € 0,50385
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1974*
    € 0,23491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C320C104M5U5TA
    ab € 0,0636*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR215E104MAR
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR25104Z5UM0050
    ab € 0,0966*
    Ähnlich
    Vishay
    1C10Z5U104M050B
    ab € 0,061*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.