Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-62RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 62R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100159
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR1206-62RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WCR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 62 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WCR1206-62RFI, 1100159, 110-0159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0175*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,94*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.