Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltransformator/Stelltransformator, Offen gewickelt, Eine Phase, 240V, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086036
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC15F-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Transformator: -
  • Transformatormontage: -
  • Eingangsspannung: 240V
  • Produktpalette: -
  • Frequenzbereich: -
  • Konstruktion: Offen gewickelt
  • Konstantstromlast: -
  • Ausgangsstrom: 15 A
  • Drehrichtung des Drehknopfs: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Ausgangsspannung: 240V, 270V
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, regeltrafo, Regeltransformatoren, Stelltransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP PRO, MC15F-1, 1086036, 108-6036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 110,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,26*
    € 197,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,44*
    € 187,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,20*
    € 169,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,49*
    € 143,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,95*
    € 132,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.