Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltransformator/Stelltransformator, Offen gewickelt, Eine Phase, 240V, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086027
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1F-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Transformator: Manuell betätigt
  • Transformatormontage: Panelmontage
  • Eingangsspannung: 240V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Variable Transformers
  • Frequenzbereich: 50Hz
  • Konstruktion: Offen gewickelt
  • Konstantstromlast: 1 A
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Drehrichtung des Drehknopfs: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Ausgangsspannung: 240V, 270V
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, regeltrafo, Regeltransformatoren, Stelltransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP PRO, MC1F-1, 1086027, 108-6027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,93*
    € 70,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.