Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 22.1054 LAMELLENSTECKER EINBAU GOLD INNEN M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1085561
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Steckverbindermontage: -
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SA404 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Messerleiste, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, bananenstecker 4mm, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 22.1054, 1085561, 108-5561
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,22*
    23 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,7888*
    € 1,2388*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,23*
    € 2,23*
    1 Tag
    2799
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 2,29*
    Lager 139
    2707
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,89*
    € 12,29*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,378* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,49*
    Zubehör
    Stäubli
    28.0012-01521
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Stäubli
    66.9509-21
    ab € 9,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.