Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER HM12-1A83-02 REED-RELAIS, SPST-NO, 7.5KV, 3A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1079502
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     HM12-1A83-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
standexmeder reedrelais 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 250 ohm
  • Produktpalette: HM
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, STANDEXMEDER, HM12-1A83-02, 1079502, 107-9502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,49*
    € 86,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,81*
    € 84,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,87*
    € 72,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,86*
    € 56,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.