Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEN-ON INSTRUMENTS SC5000-1-08-S ENTLÖTSPITZE, 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107793
Hersteller:
     DEN-ON Instruments
Herst.-Nr.:
     SC5000-1-08-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: SC7000Z
  • Breite der Spitze/Düse: 0.8 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DEN-ON INSTRUMENTS, SC5000-1-08-S, 107793, 107-793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 66,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,20*
    € 101,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,92*
    € 99,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,26*
    € 96,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,79*
    € 92,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,59*
    € 79,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.