Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 866ZIC INSTALLATIONSDOSE, 35MM, EINFACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107713
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     866ZIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Innentiefe: 35 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Gehäusemontage: Hohlwanddose / Wandmontage
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, Elektrotechnik, Hohlwand, Installationsdosen, HONEYWELL, 866ZIC, 107713, 107-713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.