Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206434-1 RUNDSTECKER, 11-8, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056410
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206434-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: CPC Series 2
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpstift - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206434-1, 1056410, 105-6410
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,67*
    € 8,43*
    15
    € 5,90*
    ab € 7,37*
    € 9,69*
    2 Tage
    136
    1
    € 5,95*
    ab € 6,88*
    € 11,30*
    Lager 139
    31
    1
    € 14,99*
    ab € 5,69*
    € 12,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    206358-5
    ab € 5,42*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182658-1
    ab € 4,70*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66570-3
    ab € 0,215*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206433-2
    ab € 4,77*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206433-1
    ab € 5,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.