Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 2 11 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639951
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206433-1
EAN/GTIN:
     5056282702502
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 8-polig
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 11

Stecker Serie 2. von TE Connectivity diese Serie 3 runder Kunststoffsteckverbinder Buchsen verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Verfügbar in verschiedenen Kontaktanordnungen für Stecker- und Buchsenausführungen. Diese Steckverbinder sind auch erhältlich entweder als Inline (frei) oder für Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
11
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, 1639951, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2064331, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.