Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337774-2 KABEL RG58 BNC STECKER-BUCHSE 0.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056136
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337774-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337774-2, 1056136, 105-6136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 23,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337452-0
    € 4,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.