Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337772-2 KABEL RG58 BNC STECK-90ø STECK 05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337772-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker (90°) auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337772-2, 1056127, 105-6127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 14,21*
    € 17,26*
    Lager 139
    56
    1
    € 14,99*
    ab € 13,43*
    € 24,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337445-0
    ab € 2,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337450-0
    ab € 2,88*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337446-0
    ab € 3,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.