Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337769-4 KABEL,RG58 BNC PLG-PLG,1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337769-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 133769
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337769-4, 1056120, 105-6120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,43*
    € 23,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,32*
    € 23,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1222144
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.