Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337769-1 KABEL,RG58 BNC PLG-PLG,025M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056117
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337769-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 133769
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337769-1, 1056117, 105-6117
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,97*
    € 32,27*
    Lager 139
    226
    € 14,99*
    ab € 25,61*
    € 47,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,69*
    € 54,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337452-0
    ab € 2,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337548-0
    ab € 3,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.