Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheostat, drahtgewickelt, 10 kohm, 25 W, RHS, Panelmontage, Abgeflacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1050333
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Produktpalette: RHS
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 34.93 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Rheostate, OHMITE, RHS10K, 1050333, 105-0333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 71,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,13*
    € 202,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,15*
    € 176,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 122,75*
    € 146,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,79*
    € 127,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,16*
    € 104,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 84,16*
    € 100,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,22*
    € 99,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,27*
    € 97,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    RHS10KE
    ab € 67,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.