Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS CA3140AEZ OP-VERST., VERBESSERT, CA3140E, 3140 DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1018163
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     CA3140AEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 9 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 9 V/µs
  • Versorgungsspannung: 4V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 10 pA
  • Bandbreite: 4.5 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Geschwindigkeit
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4.5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang (RRI)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, dip op amp, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, RENESAS, CA3140AEZ, 1018163, 101-8163
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,97*
    € 4,36*
    Lager 139
    6567
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 4,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,6882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.